| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-87051683 Herst.-Nr.: 34862 EAN/GTIN: 4034451348622 |
| | |
|
| | |
| LED-Reflektorlampe MR16 GU5,3 10-30VDC6500K 34862 10-30VDC, 12VAC, vergleichbar mit 38W Halogenspot, vielseitig einsetzbar, sowohl im Haushalt als auch im Dienstleistungssektor Quecksilbergehalt (mg): 0, Zündzeit/Startzeit (s): 0,0, Lichtstromerhalt: 0,7 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | G | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A bis G | Leistungsfaktor: | 0,8 | Nennspannung: | 12..24 V | Lampenleistung: | 5 W | Spannungsart: | AC/DC | Lichtstrom: | 280..350 lm | Lampenlichtausbeute: | 56 lm/W | Lichtstärke: | 700 cd | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Reflektorform, LED-Reflektorlampe, LEDs mit Stecksockel, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GU5,3, Sockel GU5,3, led gu5.3 kaltweiß dimmbar, leds mit stecksockel, leds mit stecksockel dimmbar |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 8,44* | € 12,20* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,45* | € 12,22* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,14* | € 13,22* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 9,56* | € 13,80* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 10,63* | € 15,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|