Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röhrenlampe 10x28mm E10 10V 0,5W 23647


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Scharnberger & Hasenbein 23647 Glühbirne 0,5 W E10
Scharnberger & Hasenbein 23647 Glühbirne 0,5 W E10
Artikel-Nr.:
     6012C-86850895
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     23647
EAN/GTIN:
     4034451236479
Suchbegriffe:
Glühlampe E10
Glühlampe Sockel E10
Glühlampe Klar
klare Glühlampe

Röhrenlampe 10x28mm E10 10V 0,5W 23647

Diese Lampe kommt in Leuchtmeldern und Leuchttastern namhafter Hersteller zum Einsatz. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
0,5 W
Lampenspannung:
10 V
Lichtstrom:
1 lm
Sockel:
E10
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Röhrenlampe, Leuchtmittel E10, Sockel E10, glühbirne sockel e10, leuchtmittel e10, scharnberger + hasenbein sockel e10, Leuchtmittel, Anzeige- und Signallampe, Lampe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 0,564*
€ 0,854*
10
€ 5,95*
ab € 0,57*
€ 0,86*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 0,639*
€ 0,949*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 0,56*
€ 1,02*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,73*
€ 1,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,949*
€ 1,12931
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,869*
€ 1,03411
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,829*
€ 0,98651
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,789*
€ 0,93891
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,639*
€ 0,76041
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.