Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsreihenklemme 35 mm², blau A2C BL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchgangsreihenklemme 35 mm², blau A2C BL
Durchgangsreihenklemme 35 mm², blau A2C BL
Artikel-Nr.:
     6012C-86351357
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2552090000
EAN/GTIN:
     4050118628005
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemme weidmüller blau
reihenklemmen weidmüller

Durchgangsreihenklemme 35 mm², blau A2C BL

Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
10..35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
2,5..35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2,5..16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
10..35 mm²
Bemessungsstrom In:
125 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,071*
€ 4,141*
2 Tage
300
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 3,07669*
€ 4,14669*
Lager 6012
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 3,132*
€ 4,222*
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,2256*
€ 4,3556*
9 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,2811*
€ 4,4311*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,222*
€ 5,02418
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,092*
€ 4,86948
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,742*
€ 4,45298
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,132*
€ 3,72708
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 42,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2661280000
ab € 0,31414*
Zubehör
Weidmüller
2661300000
ab € 0,33574*
Zubehör
Weidmüller
2007100000
ab € 0,03543*
Zubehör
Weidmüller
1609801693
ab € 41,33*
Zubehör
Weidmüller
1609801044
ab € 0,04135*
Zubehör
Weidmüller
1341620000
ab € 0,04145*
Zubehör
Weidmüller
2007120000
ab € 0,0363*
Zubehör
Weidmüller
1609840000
ab € 0,04145*
Zubehör
Weidmüller
2007130000
ab € 0,0366*
Zubehör
Weidmüller
1046370000
ab € 0,0843*
Zubehör
Weidmüller
2749380000
ab € 8,08*
Zubehör
Weidmüller
2003760000
ab € 0,05902*
Zubehör
Weidmüller
1773531687
ab € 0,05972*
Zubehör
Weidmüller
1635000000
ab € 0,05882*
Zubehör
Weidmüller
1828460000
ab € 0,12477*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.