Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpzange f. Einzelkontakte 11147000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp 11147000 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Blau, Silber
Lapp 11147000 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Blau, Silber
Artikel-Nr.:
     6012C-86274910
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     11147000
EAN/GTIN:
     4044773069761
Suchbegriffe:
Crimp-Systemzange
Crimpzange ohne Crimpeinsatz
EPIC-Steckverbinder
Aderendhülsen-Crimpzange

Crimpzange f. Einzelkontakte 11147000

Crimpzange EPIC® HAND CRIMP TOOL FOR SINGLE CONTACTS
Crimpzange
Für Querschnitt (min./max.): 0.14mm² - 25mm²

Anwendungsgebiete:
Nutzen:
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Mit automatischem Rücklauf:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 105,73*
€ 129,47*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 106,04*
€ 129,95*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 109,09*
€ 133,49*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 109,48*
€ 134,76*
Frei Haus
ab € 111,85*
€ 141,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,76*
€ 160,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,44*
€ 158,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,82*
€ 146,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,07*
€ 139,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,48*
€ 130,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
13162200
ab € 0,4177*
Sonstiges
Lapp Kabel
13162300
ab € 0,41*
Sonstiges
Lapp Kabel
13163100
ab € 0,4013*
Sonstiges
Lapp Kabel
13163300
ab € 0,3991*
Sonstiges
Lapp Kabel
11147100
ab € 92,10*
Sonstiges
Lapp Kabel
13163200
ab € 0,41614*
Sonstiges
Lapp Kabel
13162000
ab € 0,4007*
Sonstiges
Lapp Kabel
13162100
ab € 0,41837*
Sonstiges
Lapp Kabel
13162200
ab € 0,94*
Sonstiges
Lapp Kabel
13162300
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.