Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Leiter-Schutzleiterklem. 25mm² 285-607/999-950


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzleiter-Reihenklemme Serie 285 6-35qmm gnge 2Etagen Hutschiene TH35
Schutzleiter-Reihenklemme Serie 285 6-35qmm gnge 2Etagen Hutschiene TH35
Artikel-Nr.:
     6012C-86228380
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     285-607/999-950
EAN/GTIN:
     4045454116132
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme

2-Leiter-Schutzleiterklem. 25mm² 285-607/999-950

2-Leiter-Schutzleiterklemme
25 mm²
für Anwendungen Ex e II geeignet
seitliche Beschriftungsaufnahmen
nur auf Tragschiene 35 x 15
CAGE CLAMP®
25,00 mm²
grün-gelb
Weitere Informationen:
PEN-Funktion möglich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
6..35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
6..25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
6..35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
6..35 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
2
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 20,45334*
€ 24,05334*
15
Frei Haus
ab € 21,40*
€ 25,17*
Lager 6012
15
Frei Haus
ab € 21,53134*
€ 25,41134*
28 Tage
nicht lagernd
15
€ 7,90*
ab € 21,53438*
€ 25,49438*
19 Tage
unbekannt
15
€ 5,90*
ab € 22,435*
€ 26,425*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 25,41134*
€ 30,23949
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,79134*
€ 29,50169
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,53134*
€ 25,62229
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 381,1701* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 0,3047*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
283-407
ab € 47,89*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,484*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 11,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-012
ab € 11,68*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-002
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-005
ab € 11,68*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-017
ab € 33,28*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-023
ab € 33,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.