Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-86228343 Herst.-Nr.: 709-312 EAN/GTIN: 4017332042642 |
| |
|
| | |
| B-Distanzplatte anreihbar 709-312 B-Distanzplatte anreihbar zum Anrasten an B-Prüfsteckermodule 709-310 und B-Blindmodule 709-311 Modulbreite 2 mm grau Weitere Informationen: | | Ausführung Abschlussplatte: | nein | Ausführung Zwischenplatte: | nein | Farbe: | grau | Stärke: | 2 mm | Rastbar: | ja | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,26715* | € 0,37715* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,2696* | € 0,4896* | | | | | 20 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,2772* | € 0,5072* | | | | | 20 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,3046* | € 0,5546* | | | | Lager 6012 | | | | 25 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 0,3052* | € 0,5552* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 13,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|