|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-86169369 Herst.-Nr.: 98698004 EAN/GTIN: 4015609335213 |
| |
|
|  |  |
 | Integrierbarer Verteiler EVO add 98698004 WALTHER Integrierbarer Verteiler EVO add mit einer Anschlussmöglichkeit bis 50mm² Durchschleifen der Zuleitungen möglich (verringert Installationsaufwand) max. mögliche Gesamtleistung 69kW Ausstattungsmerkmale: 4x Leitungsschutzschalter C32 A 1x Kombi-Ableiter 4-pol. Typ 1-2-3 (Überspannungsschutz) 1x Filterlüfter 2x Austrittsfilter 1x LS-Schalter 1-pol. Weitere Informationen:  |  | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.002,55* | € 1.124,34* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 1.007,62* | € 1.124,86* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.011,91* | € 1.131,07* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.016,39* | € 1.134,93* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|