Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais 24VDC-Rel1U RSS113024F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kleinschaltrelais, 24 V DC, Nein, 1 Wechsler (AgNi) , 250 V AC, 6 A, Prüftaste vorhanden: Nein
Kleinschaltrelais, 24 V DC, Nein, 1 Wechsler (AgNi) , 250 V AC, 6 A, Prüftaste vorhanden: Nein
Artikel-Nr.:
     6012C-86165354
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1454430000
EAN/GTIN:
     4050118261042
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais

Relais 24VDC-Rel1U RSS113024F

Relais zum Schalten, verstärken und vervielfältigen von digitalen Signalen kleiner elektrischer Lasten.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
21,6..28,8 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
18
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,93*
€ 5,05*
13 Tage
unbekannt
18
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,39*
€ 5,68*
16 Tage
nicht lagernd
18
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,54*
€ 5,77*
18
pro Stück
€ 4,98*
ab € 4,84556*
€ 6,13556*
Lager 6012
18
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,06389*
€ 6,38389*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Stück
€ 6,38389*
€ 7,59683
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,81389*
€ 6,91853
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,50389*
€ 6,54963
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,06389*
€ 6,02603
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Stück
Mindestbestellmenge: 18 Stück ( entspricht € 114,91002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2618870000
€ 5,18*
Zubehör
Weidmüller
1123240000
€ 5,08*
Zubehör
Weidmüller
1123370000
€ 5,13*
Zubehör
Weidmüller
2618910000
€ 6,37*
Zubehör
Weidmüller
1123250000
€ 6,12*
Zubehör
Weidmüller
1123380000
€ 6,14*
Zubehör
Weidmüller
2663030000
€ 14,98*
Zubehör
Weidmüller
1123330000
€ 14,28*
Zubehör
Weidmüller
1123450000
€ 14,53*
Zubehör
Weidmüller
2618920000
€ 7,00*
Zubehör
Weidmüller
1123270000
€ 6,51*
Zubehör
Weidmüller
1123390000
€ 6,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.