| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-86156741 Herst.-Nr.: 0150.0120 EAN/GTIN: 4012799501206 |
| |
|
| | |
| Schutzgitter Metall DN500 SG 50 Schutzgitter für Ventilatoren gemäß DIN EN ISO 13857. Passend zu Ventilatoren mit Rohranschlussstutzen. Montage an Saug- und Druckseite möglich. Aus antistatischem Material zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.Artikel: SG 50, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Material: Draht, chromatiert, Gewicht: 1,09 kg, Gewicht mit Verpackung: 1,1 kg, Geeignet für Nennweite: 500 mm, Breite: 558 mm, Höhe: 558 mm, Tiefe: 5,5 mm, Breite mit Verpackung: 558 mm, Höhe mit Verpackung: 558 mm, Tiefe mit Verpackung: 555 mm Weitere Informationen: | | Art des mechanischen Zubehörs: | Schutzgitter | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 57,22* | € 74,74* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 59,11* | € 75,59* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 59,93* | € 76,55* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 61,75* | € 78,74* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 61,93* | € 78,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|