Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätemarkierung UC-EMLP (11X9)


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Gerätemarkierung UC-EMLP (11X9)
Gerätemarkierung UC-EMLP (11X9)
Artikel-Nr.:
     6012C-85994616
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0819291
EAN/GTIN:
     4046356152433
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kabelbeschriftung

Gerätemarkierung UC-EMLP (11X9)

Kunststoffschild, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 11 x 9 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Halogenfrei:
nein
Länge:
9 mm
Breite:
11 mm
Höhe:
11 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,32*
€ 28,77*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,965*
€ 29,845*
€ 5,46*
ab € 22,22*
€ 29,95*
€ 5,95*
ab € 22,5186*
€ 30,2986*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 25,17*
€ 33,73*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,73*
€ 40,1387
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,01*
€ 39,2819
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,24*
€ 37,1756
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,41*
€ 34,9979
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,67*
€ 34,1173
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,17*
€ 29,9523
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,517* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5146121
ab € 102,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.