Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzen FBN II 16/100 GS


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-85986228
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     045588
EAN/GTIN:
     4006209455883
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Spreizdübel

Bolzen FBN II 16/100 GS

Der fischer Bolzenanker FBN II GS mit großer Unterlegscheibe ist ein Stahlanker für wirtschaftliche Befestigungen in ungerissenem Beton. Mit der vormontierten großen Unterlegscheibe ist der Stahlanker aus galvanisch verzinktem Stahl für die Befestigung von Auflagerbalken und Schwellen sowie anderen Holzkonstruktionen zu empfehlen. Dank des langen Gewindes und der zwei Verankerungstiefen ist der fischer Bolzenanker FBN II besonders flexibel einzusetzen.
Weitere Informationen:
Verankerung:
Spreizanker
Ausführung Anker:
Außengewinde
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Werkstoff des Ankers:
Stahl
Oberflächenschutz Anker:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Mit Kragen:
nein
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
16
Länge:
218 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: spreizdübel fischer, spreizdübel
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,556*
€ 5,966*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 32,242*
€ 41,542*
1 Tag
190
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 33,51*
€ 43,44*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 34,024*
€ 44,194*
Lager 6012
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 47,03*
€ 60,04*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,04*
€ 71,4476
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,38*
€ 65,9022
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,57*
€ 62,5583
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,40*
€ 59,976
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 48,74*
€ 58,0006
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 47,03*
€ 55,9657
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,703* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.