Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-85985337 Herst.-Nr.: 059484 EAN/GTIN: 4006209594841 |
| |
|
| | |
| Messingdübel PA 4 M6/13,5 Der fischer Messingdübel PA 4 ist ein Spezialdübel für die Befestigung metrischer Schrauben in dünnen Plattenbaustoffen. Der Messingdübel wird in der Vorsteckmontage gesetzt. Beim Eindrehen der Schraube spreizt der Dübel auf und verankert sich im Baustoff. Der fischer Messingdübel PA 4 ist ideal, um Griffe, Haltewinkel oder Lampen in Holzplattenwerkstoffen, Kunststoffplatten, aber auch in Beton, Vollziegel und Kalksand-Vollstein zu befestigen. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Messing | Oberflächenschutz: | sonstige | Gehärtet: | nein | Gewindeart: | metrisch | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,6411* | € 0,8194* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,6817* | € 0,8317* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,7075* | € 0,8475* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 6,40* | ab € 0,7108* | € 0,8508* | | | | Lager 6012 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,7556* | € 0,9156* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,7556* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 91,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|