Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzschl.Blechschraube 3,5x13 vz Linsenk. 190301


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 190301 Schraube/Bolzen 13 mm
Cimco 190301 Schraube/Bolzen 13 mm
Artikel-Nr.:
     6012C-85984555
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     190301
EAN/GTIN:
     4021103903018
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049

Kreuzschl.Blechschraube 3,5x13 vz Linsenk. 190301

Linsen-Blechschraube nach ISO 7049, EN 27049 bzw. DIN 7981, Form H mit Spitze, verzinkt, Linsenkopf mit Phillips-Kreuzschlitz. Ausführung: Ø- 3,5 mm
Länge: 13,0 mm
für Kreuzschlitz-Phillips Größe: 2
VE: 100.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Gehärtet:
nein
Kopfform:
Linsenkopf
Senkkopf:
nein
Mit festem Flansch:
nein
Mit Unterlegscheibe und Dichtring:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,0202*
€ 0,0293*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0203*
€ 0,0295*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0213*
€ 0,0309*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,0228*
€ 0,0332*
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0231*
€ 0,0335*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0332*
€ 0,03951
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0315*
€ 0,03749
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0301*
€ 0,03582
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0285*
€ 0,03392
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0275*
€ 0,03273
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0228*
€ 0,02713
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
190304
ab € 0,024*
Ähnlich
Cimco
190305
ab € 0,0253*
Ähnlich
Cimco
190314
ab € 0,0247*
Ähnlich
Cimco
190324
ab € 0,0234*
Ähnlich
Cimco
190300
ab € 0,0194*
Ähnlich
Cimco
190302
ab € 0,022*
Ähnlich
Cimco
190303
ab € 0,0224*
Ähnlich
Cimco
190313
ab € 0,0224*
Ähnlich
Cimco
190315
ab € 0,0267*
Ähnlich
Cimco
190317
ab € 0,0299*
Ähnlich
Cimco
190318
ab € 0,035*
Ähnlich
Cimco
190325
ab € 0,0253*
Ähnlich
Cimco
190326
ab € 0,0272*
Ähnlich
Cimco
190327
ab € 0,0284*
Ähnlich
Cimco
190328
ab € 0,0307*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.