Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussdeckel D-STIO 2,5/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abschlussdeckel D-STIO 2,5/4
Abschlussdeckel D-STIO 2,5/4
Artikel-Nr.:
     6012C-85982961
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3209125
EAN/GTIN:
     4046356143356
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten

Abschlussdeckel D-STIO 2,5/4

Abschlussdeckel, Länge: 92,3 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 36,8 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2,2 mm
Rastbar:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,3024*
€ 0,4224*
50
€ 5,46*
ab € 0,3218*
€ 0,4518*
27 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,33447*
€ 0,47447*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,34*
€ 0,48*
Lager 6012
50
€ 3,90*
ab € 0,3642*
€ 0,5142*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5142*
€ 0,6119
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4942*
€ 0,5881
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4342*
€ 0,5167
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4242*
€ 0,5048
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3642*
€ 0,4334
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 25,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.