Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 360x4,8mm sw UV TY528MXR


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
ABB TY528MXR Kabelbinder Polyamid Schwarz
ABB TY528MXR Kabelbinder Polyamid Schwarz
Artikel-Nr.:
     6012C-85970810
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009200R0025
EAN/GTIN:
     5414363065920
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-stabilisiert...
kabelbinder
kabelbinder schwarz

Kabelbinder 360x4,8mm sw UV TY528MXR

Der schwarz UV-beständige Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder aus Polyamid 6.6 ist in mehreren Längen und Breiten und unterschiedlichen Zugfestigkeiten erhältlich. Diese Baureihe ist speziell für Installationen im Außenbereich geeignet. Der Kabelbinder ist in recycelbaren Kunststoffbeuteln mit Eurolochung verpackt und beinhaltet 2% Carbon für Militärspezifikationen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,79999999 mm
Bandlänge:
360,5 mm
Banddicke:
1,4 mm
Max. Bündeldurchmesser:
102 mm
Min. Haltekraft:
222 N
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
157
€ 5,90*
ab € 7,81*
€ 10,76*
€ 5,95*
ab € 7,834*
€ 10,794*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,04*
€ 11,07*
8 Tage
222
€ 6,95*
ab € 8,05*
€ 11,08*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 9,28*
€ 12,76*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,76*
€ 15,1844
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,65*
€ 15,0535
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,27*
€ 14,6013
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,00*
€ 14,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,23*
€ 13,3637
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,28*
€ 11,0432
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0928* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.