|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-85967931 Herst.-Nr.: GSLH 200 EAN/GTIN: 4013339461707 |
| |
|
|  |  |
 | Ausgleichsleitung GSLH 200 Potentialausgleichsleitung, PVC-Aderleitung H 07 VK, mit 2 Flachsteckhülsen nach DIN 46247-3, für Steckerbreite 6,3 mm. VDE zertifiziert! Querschitt : 2,5 mm² Länge : 200 mm Farbton : grün/gelb Material : Kupfer Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Draht | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 0,57* | € 1,01* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 0,56* | € 1,01* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 0,70* | € 1,23* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 1,45* | € 2,35* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 1,65* | € 2,67* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|