Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-85961351 Herst.-Nr.: CM801831 EAN/GTIN: 3599078018316 |
| |
|
|  |  |
 | Mutter selbstblockierend E41M12 EZ Selbstblockierende Mutter fuer Reihe 41x41, Durchmesser 12 mm, EZ, elektrolytisch verzinkt nach DIN 50961. Verkaufseinheit: 100 Stueck. Weitere Informationen:  |  | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Gewindemaß (metrisch): | 9,5 | Gewindeart: | metrisch | Mit Feder: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 24 Tage |  | | 100 |  | € 4,95* | ab € 1,2442* | € 1,5242* |  |  |  | | 16 Tage |  | | 100 |  | € 7,90* | ab € 1,26* | € 1,54* |  |  |  | | 22 Tage |  | | 100 |  | € 5,90* | ab € 1,76* | € 2,12* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,98* | ab € 1,43* | € 2,12* |  |  |  | Lager 6012 | |  | | 1 |  | € 3,90* | ab € 1,62* | € 2,38* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|