Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder m.Stahlzunge 7,0x762mm 18 1848


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder m.Stahlzunge 7,0x762mm 18 1848
Kabelbinder m.Stahlzunge 7,0x762mm 18 1848
Artikel-Nr.:
     6012C-85961153
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181848
EAN/GTIN:
     4021103818480
Suchbegriffe:
Kabelbinder
cimco kabelbinder
kabelbinder

Kabelbinder m.Stahlzunge 7,0x762mm 18 1848

Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7 mm
Bandlänge:
762 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 339,51*
€ 405,98*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 363,73*
€ 435,50*
2
Frei Haus
ab € 382,35*
€ 442,39*
Lager 6012
2
Frei Haus
ab € 386,055*
€ 446,865*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 446,865*
€ 531,76935
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 435,175*
€ 517,85825
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 420,635*
€ 500,55565
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 386,055*
€ 459,40545
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,77211* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 893,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.