Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange RG M 16x165


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-85949183
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     050287
EAN/GTIN:
     4006209502877
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Ankerstange

Gewindestange RG M 16x165

Die fischer Ankerstange RG M ist eine Systemkomponente für die Verwendung mit den fischer Reaktionspatronen RSB und RM II und den fischer Injektionsmörteln FIS SB, FIS EM, FIS V, FIS VL, Montagemörtel und Montagemörtel Green. Aufgrund der Dachschräge eignet Sie sich besonders für die Verwendung mit den Reaktionspatronen RSB und RM II. Das umfangreiche Sortiment in den Durchmessern M 8 - M 30 und in verschiedenen Stahlgüten ermöglicht sehr vielfältige Anwendungen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Gewindeende
Werkstoff:
Stahl
Gewindemaß (metrisch):
16
Bohrlochdurchmesser:
18 mm
Länge:
165 mm
Effektive Verankerungstiefe:
80 mm
Mit Mörtelpatrone:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,8551*
€ 2,4251*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,7551*
€ 2,4451*
6 Tage
40
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,0001*
€ 2,6001*
8 Tage
10
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,3689*
€ 2,9997*
Lager 6012
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 3,546*
€ 4,496*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,496*
€ 5,35024
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,366*
€ 5,19554
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,166*
€ 4,95754
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,076*
€ 4,85044
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,546*
€ 4,21974
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 44,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.