Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsreihenklemme PRV 4 SW 35X7.5 WS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchgangsreihenklemme PRV 4 SW 35X7.5 WS
Durchgangsreihenklemme PRV 4 SW 35X7.5 WS
Artikel-Nr.:
     6012C-85949067
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1173840000
EAN/GTIN:
     4032248966349
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Klemmen Rangierverteiler
Rangierverteilerklemme
Reihenklemmen

Durchgangsreihenklemme PRV 4 SW 35X7.5 WS

Mehrstock-Reihenklemme zur Realisierung platzsparender Verbindungen.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..1,5 mm²
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
250 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckanschluss
Anzahl der Etagen:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,95993*
€ 7,21993*
23 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,03*
€ 7,30*
21 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,4209*
€ 7,7809*
19 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,6795*
€ 8,0395*
Lager 6012
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 7,09*
€ 9,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1267990000
ab € 0,92346*
Zubehör
Weidmüller
1173600000
ab € 0,92346*
Zubehör
Weidmüller
1268010000
ab € 0,37434*
Zubehör
Weidmüller
8870840000
ab € 0,84*
Zubehör
Weidmüller
1173700000
ab € 0,4628*
Zubehör
Weidmüller
1230050000
ab € 0,92346*
Zubehör
Weidmüller
1162610000
ab € 0,451*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.