Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VK-FLEX 40 L 2242 gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager L2242 Elektrogehäusezubehör
Hager L2242 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     6012C-85942323
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     L2242
EAN/GTIN:
     4012740190527
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal

VK-FLEX 40 L 2242 gr

Verdrahtungskanal flexibel Klebeband halogenfrei 40mm L=0,5m lichtgrau.Flexibler Verdrahtungskanal rund. Halogenfrei und selbstverlöschend nach UL94 VO. Temperaturbeständig -25° bis +90°.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Höhe:
0 mm
Breite:
0 mm
Länge:
500 mm
Durchmesser:
44 mm
Schlitzabstand:
4,5 mm
Schlitzbreite:
8 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
40
€ 4,95*
ab € 5,99*
€ 7,26*
1
€ 5,95*
ab € 5,71*
€ 7,92*
2 Tage
13
1
€ 5,90*
ab € 5,76*
€ 7,99*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,86*
€ 8,24*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 6,94*
€ 9,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L6490
€ 86,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.