Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M10x40mm, VA, 1.4571 HHS M10x40 A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sechskantschraube M10x40mm, VA, 1.4571 HHS M10x40 A4
Sechskantschraube M10x40mm, VA, 1.4571 HHS M10x40 A4
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-85941605
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3156033
EAN/GTIN:
     4012195940562
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017

Sechskantschraube M10x40mm, VA, 1.4571 HHS M10x40 A4

Sechskantschraube M10x40mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (1.4401)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge bis Unterkante Kopf:
40 mm
Vollgewinde:
ja
Schlüsselweite:
17 mm
Mit Mutter:
ja
Mit Unterlegscheibe:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 4,2805*
€ 5,1505*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 4,6324*
€ 5,5024*
50
Frei Haus
ab € 4,6424*
€ 5,5224*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 4,6986*
€ 5,5686*
24 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 5,1432*
€ 6,0532*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,5686*
€ 6,62663
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,6986*
€ 5,59133
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 278,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.