Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nägel für Pulsa 800 HC 6-15 (VE1500)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Nägel für Pulsa 800 HC 6-15 (VE1500)
Artikel-Nr.:
     6012C-85940245
Hersteller:
     ITW
Herst.-Nr.:
     057559
EAN/GTIN:
     3439510575598
Suchbegriffe:
Coilnägel
coilnägel

Nägel für Pulsa 800 HC 6-15 (VE1500)

Spezialnägel inkl. Gas für Stahl, extrem harten Beton und Spannbeton. Spezialnägel für beste Befestigungsqualität. Gutachterliche Stellungnahme zur Befestigung leichter Trennwände nach DIN 4102-4 bzw mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis. Gutachterliche Stellungnahme zur Befestigung von. Kabelanlagen mit Funktionserhalt E30 bis E90 nach. DIN 4102-12.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Beton
Anzahl der Scheiben:
1
Durchmesser:
3 mm
Länge:
15 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 345,31*
€ 396,92*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 349,75*
€ 400,84*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 402,64*
€ 461,61*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 400,84*
€ 477,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 400,35*
€ 476,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 379,31*
€ 451,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 368,36*
€ 438,35
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 349,75*
€ 416,20
pro Packung
1 Packung enthält 1,5 Stück (ab € 233,16667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.