Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITW Spit Nägel für Pulsa 800 HC 6-15 (1500)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ITW Spit Nägel für Pulsa 800 HC 6-15 (1500)
Artikel-Nr.:
     5382E-441811
Hersteller:
     ITW
Herst.-Nr.:
     057559
EAN/GTIN:
     3439510575598
Suchbegriffe:
Coilnägel
coilnägel
ITW Spit Nägel für Pulsa 800 HC 6-15 (1500) Geeignet für Beton, Anzahl der Scheiben 1, Durchmesser 6mm, Länge 15mm,
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Beton
Anzahl der Scheiben:
1
Durchmesser:
6 mm
Länge:
15 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Maschinennagel, Nagel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 345,77*
€ 400,90*
Frei Haus
ab € 348,08*
€ 404,83*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 402,10*
€ 465,94*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 465,94*
€ 554,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 464,96*
€ 553,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 437,93*
€ 521,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 425,51*
€ 506,36
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 402,10*
€ 478,50
pro Packung
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 0,26807* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.