| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-85926080 Herst.-Nr.: 07.311.5055.0 EAN/GTIN: 4015573527300 |
| |
|
| | |
| Trennwand 07.311.5055.0 Trennwand für Reihenklemmen Typ WK 4 E..., Farbe: grau Weitere Informationen: | | Ausführung Abschlussplatte: | nein | Ausführung Zwischenplatte: | ja | Farbe: | grau | Stärke: | 1,5 mm | Rastbar: | ja | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 0,2956* | € 0,4556* | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 0,356* | € 0,546* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 0,3833* | € 0,5928* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 0,3938* | € 0,6038* | | | | Lager 6012 | | | | 10 | | € 3,90* | ab € 0,403* | € 0,613* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,13* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|