Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung PA6 gr M20 7,0-13mm 1555.20.13


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AGRO 1555.20.13 Kabelverschraubung Weiß Polyamid
AGRO 1555.20.13 Kabelverschraubung Weiß Polyamid
AGRO 1555.20.13 Kabelverschraubung Weiß Polyamid
Artikel-Nr.:
     6012C-85924045
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1555.20.13
EAN/GTIN:
     7611614230320
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Kabelverschraubung

Kabelverschraubung PA6 gr M20 7,0-13mm 1555.20.13

Kabelverschraubungen Syntec® Kunststoff mit Lamellentechnik (1555.20.13).
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
9 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
7..13 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,3168*
€ 0,4468*
3 Tage
2997
50
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,35*
€ 0,50*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,31*
€ 0,51*
27 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,51576*
€ 0,72576*
Lager 6012
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,76*
€ 1,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.