Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder sw wetterbest. CBR2HS-D0


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Panduit CBR2HS-D0 Kabelbinder Nylon Schwarz
Panduit CBR2HS-D0 Kabelbinder Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     6012C-85923820
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CBR2HS-D0
EAN/GTIN:
     0074983841141
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz

Kabelbinder sw wetterbest. CBR2HS-D0

Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
6,4 mm
Bandlänge:
203 mm
Banddicke:
1,4 mm
Max. Bündeldurchmesser:
51 mm
Min. Haltekraft:
378 N
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 430,775*
€ 430,775*
Lager 6012
2
Frei Haus
ab € 365,555*
€ 436,255*
23 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 376,43*
€ 450,33*
1
€ 5,90*
ab € 364,28*
€ 529,44*
21 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 630,07*
€ 740,75*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 436,255*
€ 519,14345
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 412,675*
€ 491,08325
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 398,615*
€ 474,35185
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 365,555*
€ 435,01045
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,73111* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 872,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.