Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlkabelbinder 360x16mm sw V4A YLS-16-360BC


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
ABB YLS-16-360BC Kabelbinder Edelstahl Schwarz
ABB YLS-16-360BC Kabelbinder Edelstahl Schwarz
Artikel-Nr.:
     6012C-85923389
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009420R0069
EAN/GTIN:
     5414363453505
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder

Edelstahlkabelbinder 360x16mm sw V4A YLS-16-360BC

Der Ty-Met Edelstahlkabelbinder als Ball-Lock Typ mit Kugelverriegelung in hochbelastbarer, beschichteter Ausführung besitzt einen Ball-Lock Selbstverriegelungsmechanismus und ist daher schnell und einfach zu installieren. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Met ist für extreme Anwendungen geeignet und besteht aus korrosionsbeständigem, antimagnetischem Edelstahl Klasse 316 für hohe mechanische und chemische Beständigkeit.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
16 mm
Bandlänge:
360 mm
Banddicke:
0,4 mm
Min. Haltekraft:
2000 N
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 166,245*
€ 201,515*
Frei Haus
ab € 173,53*
€ 210,73*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 174,635*
€ 215,375*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 178,29*
€ 217,11*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 179,935*
€ 217,895*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 217,11*
€ 258,3609
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 215,06*
€ 255,9214
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 206,99*
€ 246,3181
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 202,15*
€ 240,5585
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 178,29*
€ 212,1651
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,5658* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.