Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder CB 203/4.6 NATUR


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     6012C-85905263
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1278800000
EAN/GTIN:
     4008190047894
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung

Kabelbinder CB 203/4.6 NATUR

Kabelbinder zur Befestigung von Leitungen in Installationsbereichen mit großer Bündelungskraft, sowie einer lange Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,5 mm
Bandlänge:
200 mm
Banddicke:
1,4 mm
Max. Bündeldurchmesser:
50 mm
Min. Bündeldurchmesser:
3 mm
Min. Haltekraft:
220 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Montagetemperatur:
-10..60 °C
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2,592*
€ 4,002*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,62*
€ 4,05*
€ 5,46*
ab € 2,63*
€ 4,06*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2,71*
€ 4,19*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 2,97*
€ 4,59*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,59*
€ 5,4621
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,26*
€ 5,0694
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,10*
€ 4,879
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,86*
€ 4,5934
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,65*
€ 4,3435
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,97*
€ 3,5343
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0297* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.