Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemme M 6/8.NT bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemme M 6/8.NT bl
Klemme M 6/8.NT bl
Artikel-Nr.:
     6012C-85904552
Hersteller:
     Krüger Werke
Herst.-Nr.:
     1SNA125119R1400
EAN/GTIN:
     3472591251197
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
reihenklemmen

Klemme M 6/8.NT bl

Neutralleiter-Trennklemmen mit Schraubanschluss gibt es in Baubreiten von 5 bis 17 mm. Sie erfüllen Verdrahtungs- und Anschlussbestimmungen von Installationen, die gemäß DIN VDE 0100 oder DIN VDE 0108 konzipiert sind. Für TNS- oder TN-C-S-Netze in öffentliche Gebäude und Installationen ist die Neutralleiter-Trennfunktion vorgeschrieben. Diese ermöglicht eine Isolationsprüfung der Leiter ohne Abklemmen des Neutalleiters.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..10 mm²
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Breite:
8 mm
Tiefe:
54,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
1
€ 4,99*
ab € 1,69*
€ 2,61*
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 2,18*
€ 2,80*
1
€ 5,46*
ab € 1,93*
€ 2,98*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 2,19*
€ 3,37*
6 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 6,114*
€ 7,364*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.