Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bezeichnungskarte SBS 6:61-80


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bezeichnungskarte SBS 6:61-80
Bezeichnungskarte SBS 6:61-80
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-85903011
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1007028:0061
EAN/GTIN:
     4017918195151
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
phoenix contact klemmenmarkierung

Bezeichnungskarte SBS 6:61-80

Simplex-Bezeichnungskarte, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 61 ... 80, 25 gleiche Dekaden je Seite, weiß, für Klemmenbreite: 6 mm
Weitere Informationen:
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
6 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 7,017*
€ 9,137*
10
€ 5,46*
ab € 7,31*
€ 9,52*
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 7,60654*
€ 9,91654*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 7,626*
€ 9,936*
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,2831*
€ 10,4331*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,936*
€ 11,82384
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,296*
€ 11,06224
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,626*
€ 9,07494
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 99,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.