Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-85900302 Herst.-Nr.: 770-515 EAN/GTIN: 4017332754002 |
| |
|
| | |
| Zugentlastungsgehäuse 9-13mm,5pol. ws 770-515 Zugentlastungsgehäuse 5-polig für 2 Leitungen 9,0 13,0 mm 55 mm weiß Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Zugentlastung | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 25 | | € 4,45* | ab € 1,5272* | € 2,0372* | | | | | 23 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 1,56* | € 2,09* | | | | | 28 Tage | | | 25 | | € 7,90* | ab € 1,56262* | € 2,09262* | | | | | | | | 25 | | € 5,46* | ab € 1,59* | € 2,13* | | | | Lager 6012 | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 1,6216* | € 2,1716* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 54,29* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|