Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-85352824 Herst.-Nr.: 066947 EAN/GTIN: 4010337669470 |
| |
|
| | |
| Abdeckung m.Knebel sw 3-Stufen, S-Color 066947 Abdeckung mit Knebel für 3-Stufenschalter Nullstellung Schwarz Weitere Informationen: | | Ausführung: | Knebel | Aufdruck/Kennzeichnung: | Symbol "3-Stufenschalter" | Abtastbares Symbol/barrierefrei: | nein | Verwendung: | Stufenschalter | Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: | nein | Befestigungsart: | Schraubbefestigung | Kontrollfenster/Lichtauslass: | nein | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,04* | € 9,99* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 7,05* | € 10,26* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 7,96* | € 11,30* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 7,97* | € 11,32* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,99* | € 11,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|