Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS-Ein-/Ausgangs-Modul digital RS F34 LP3R 3/36


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SPS-Ein-/Ausgangs-Modul digital RS F34 LP3R 3/36
SPS-Ein-/Ausgangs-Modul digital RS F34 LP3R 3/36
Artikel-Nr.:
     6012C-85294857
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8012930000
EAN/GTIN:
     4008190187446
Suchbegriffe:
Übergabebaustein
Übergabemodul

SPS-Ein-/Ausgangs-Modul digital RS F34 LP3R 3/36

Übergabemodul als Schnittstelle mit Klemmen und Steckverbinder.
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
34
Bemessungsspannung:
75 V
Bemessungsstrom:
1 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
76 mm
Breite:
70 mm
Höhe:
87 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 36,47*
€ 48,35*
€ 4,98*
ab € 36,54*
€ 48,46*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 37,98*
€ 49,82*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 38,95*
€ 51,70*
75 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 39,31*
€ 51,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0199360000
€ 0,81055*
Zubehör
Weidmüller
1848290000
€ 23,845*
Zubehör
Weidmüller
0270100000
€ 120,18*
Zubehör
Weidmüller
0122800000
€ 10,87*
Zubehör
Weidmüller
0498000000
€ 6,71209*
Zubehör
Weidmüller
0383400000
€ 2,85111*
Zubehör
Weidmüller
0383560000
€ 0,6278*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.