Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Zähler
>
Digitalzähler
>
Artikel
Auswerte-Einheit H8PS-8BP
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6012C-85294018
Hersteller:
Omron
Herst.-Nr.:
H8PS-8BP
EAN/GTIN:
4536853532475
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Nockenschaltwerk
Auswerte-Einheit H8PS-8BP
8 PNP-Transistorausgänge integriert, Fronttafeleinbau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Messwandler
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2..0,9 mm²
Montageart:
Frontmontage
Amperemeter:
nein
Blindleistungsmesser:
nein
Mit Drehzahlmesser:
ja
Frequenzmesser:
nein
Impulszähler:
nein
Voltmeter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Industrietechnik- und Automatisierungstechnik
>
Schütze, Relais, MÖLLER
>
Schütze, Relais, Befehls- u. Meldegeräte
Weitere Suchbegriffe:
nockenschaltwerk omron
,
nockenschaltwerk
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3461
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 352,38*
€ 404,41*
Lager 2064
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 366,07*
€ 413,99*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 425,24*
€ 477,08*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 428,79*
€ 481,67*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 472,49*
€ 526,75*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,67*
€ 573,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,47*
€ 568,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,22*
€ 536,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,21*
€ 528,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,79*
€ 510,26
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6012
Versand:
Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6012
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
168882 - Schwere Metallausführung, IP65, 10 mm Welle, 1° Auflösung, 2 m-Kabel mit Stecker, E6F-AG5C-C 360 2M
Omron
168882
€ 420,38*
Zubehör
Omron Abdeckung für Nahrungsmittelverarbeitungsmaschine
Omron
Y92A-96N
€ 72,37*
Zubehör
Omron E6F Absolutwertgeber Absolut 256/U, 5000U/min, 12 → 24 V dc, NPN, Open Collector Vollwelle mit Ø 10mm
Omron
E6F-AG5C-C 256 2M
€ 414,09*
Zubehör
Omron Encoder für Servomotor, 12 → 24 V dc
Omron
E6F-AG5C-C 720 2M
€ 414,02*
Zubehör
Omron Ethernet-Kommunikationsmodul für Kommunikationen
Omron
Y92S-41-200
€ 63,42*
Zubehör
Omron Y92F für Drehpositionierer
Omron
Y92F-91
€ 25,79*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.