Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Zähler
>
Digitalzähler
>
Artikel
Omron 8 PNP-Transistorausgänge integriert, Fronttafeleinbau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-4018635
Hersteller:
Omron
Herst.-Nr.:
119515
EAN/GTIN:
4536853532475
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Nockenschaltwerk
8 PNP-Transistorausgänge integriert, Fronttafeleinbau - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Breite:
96 Millimeter
Herkunftsland:
Japan
... >
Lager 3461
>
Schutzschaltgeräte, Sicherungen, Reiheneinbau-/Auf
>
Kombimessgerät
Weitere Suchbegriffe:
nockenschaltwerk omron
,
nockenschaltwerk
,
H8PS-8BP
,
H8PS8BP
,
119515
,
Kombimessgerät
,
Amperemeter
,
Blindleistungsmesser
,
Drehzahlmesser
,
Einbaumessgerät
,
Frequenzmesser
,
H8PS
,
Impulszähler
,
Kombimessgerät für Schalttafel
,
Nockenschaltwerke
,
Steuerungskomponenten
,
Voltmeter
,
Wirkleistungsmessgerät
,
Zähler
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3461
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 352,38*
€ 404,41*
Lager 2064
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 366,07*
€ 413,99*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 425,24*
€ 477,08*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 428,79*
€ 481,67*
Lager 721
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 472,49*
€ 526,75*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,41*
€ 481,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,21*
€ 469,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 388,31*
€ 462,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,40*
€ 443,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,36*
€ 433,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,38*
€ 419,33
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
168882 - Schwere Metallausführung, IP65, 10 mm Welle, 1° Auflösung, 2 m-Kabel mit Stecker, E6F-AG5C-C 360 2M
Omron
168882
€ 420,38*
Zubehör
Omron Abdeckung für Nahrungsmittelverarbeitungsmaschine
Omron
Y92A-96N
€ 72,37*
Zubehör
Omron E6F Absolutwertgeber Absolut 256/U, 5000U/min, 12 → 24 V dc, NPN, Open Collector Vollwelle mit Ø 10mm
Omron
E6F-AG5C-C 256 2M
€ 414,09*
Zubehör
Omron Encoder für Servomotor, 12 → 24 V dc
Omron
E6F-AG5C-C 720 2M
€ 414,02*
Zubehör
Omron Ethernet-Kommunikationsmodul für Kommunikationen
Omron
Y92S-41-200
€ 63,42*
Zubehör
Omron Y92F für Drehpositionierer
Omron
Y92F-91
€ 25,79*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.