Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inline-Eingabeklemme Analog IB IL AI 8/SF-PAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Inline-Eingabeklemme Analog IB IL AI 8/SF-PAC
Inline-Eingabeklemme Analog IB IL AI 8/SF-PAC
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-85291869
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2861412
EAN/GTIN:
     4017918894351
Suchbegriffe:
Inline Klemme
Profibus Buskoppler
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler

Inline-Eingabeklemme Analog IB IL AI 8/SF-PAC

Inline, Analogeingabeklemme, Analoge Eingänge: 8, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 V ... 25 V, -25 V ... 25 V, 0 V ... 50 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, 0 mA ... 40 mA, -40 mA ... 40 mA, Anschlusstechnik: 2-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Steckern und Beschriftungsfeldern
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei DC:
19,2..30 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Eingang, Strom:
ja
Eingang, Spannung:
ja
Eingang, Widerstand:
nein
Eingang, Widerstandsthermometer:
nein
Eingang, Thermoelement:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 404,97*
€ 435,28*
Frei Haus
ab € 409,55*
€ 440,58*
12 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 416,56*
€ 448,67*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 426,63*
€ 455,50*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 429,65*
€ 459,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,59*
€ 546,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,95*
€ 543,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,44*
€ 531,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,27*
€ 523,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,65*
€ 511,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2727501
€ 1,62*
Zubehör
Phoenix Contact
2727515
€ 2,243*
Zubehör
Phoenix Contact
0809492
€ 7,7886*
Zubehör
Phoenix Contact
0809502
€ 6,9386*
Zubehör
Phoenix Contact
2740245
€ 9,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.