Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-85221252 Herst.-Nr.: XPER911 EAN/GTIN: 3389110147469 |
| |
|
|  |  |
 | Fußschalter XPER911 Die Harmony Fußschalter XPE bieten eine komfortable Lösung zum Ein- oder Ausschalten industrieller Maschinen mit mehreren Betriebsarten wie z.B. Impulsbetrieb, Tippbetrieb oder Dauerbetrieb. Dieser Fußschalter in Metallausführung ist orange lackiert. Es ist ein Pedal zur direkten Betätigung vorhanden. Die Hilfsschalter verfügen über 2 Schaltstufen mit 2 Öffnern und 2 Schließern. Weitere Informationen:  |  | Befehlsart: | Ein oder Aus | Mit Schutzhaube: | nein | Mit Verriegelung: | nein | Werkstoff: | Metall | Mit Schutzisolierung: | nein | Farbe: | orange | Anzahl der Schaltstellungen: | 1 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 2 | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 2 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (14) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 118,72* | € 131,06* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 121,52* | € 133,95* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 126,17* | € 138,60* |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 119,01* | € 141,82* |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 131,87* | € 145,79* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|