Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Schalter und Taster
>
Taster
>
Fusstaster
>
Artikel
Fußschalter, Harmony XPE, einfach, Metall, orange, 2-stufig, 2Ö+2S, IP66
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7775-XPER911
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
XPER911
EAN/GTIN:
3389110147469
Suchbegriffe:
Fusstaster
Fußpedal
Fußschalter
fußtaster
Die Harmony Fußschalter XPE bieten eine komfortable Lösung zum Ein- oder Ausschalten industrieller Maschinen mit mehreren Betriebsarten wie z.B. Impulsbetrieb, Tippbetrieb oder Dauerbetrieb. Dieser Fußschalter in Metallausführung ist orange lackiert. Es ist ein Pedal zur direkten Betätigung vorhanden. Die Hilfsschalter verfügen über 2 Schaltstufen mit 2 Öffnern und 2 Schließern. Dank der hohen IP-Schutzklasse und des großen Betriebstemperaturbereiches ist er bestens für raue Umgebungsbedingungen geeignet. Durch die Zertifizierungen und Einhaltung von Normen ist der Einsatz in vielen Ländern sichergestellt. Dank des Green Premium Umweltzeichens können Sie detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft erhalten, die Ihre Nachhaltigkeitsziele unterstützen.
Weitere Informationen:
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Farbe:
orange
Breite:
104 mm
Schaltfunktion verrastend:
nein
Anzahl der Schaltstellungen:
1
Tiefe:
172 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Höhe:
104 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Mit Schutzisolierung:
nein
Werkstoff:
Metall
Befehlsart:
Ein oder Aus
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Mit Schutzhaube:
nein
Mit Verriegelung:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Alle Kategorien
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Schneider Electric
... >
Drucktaster, Wahlschalter, Leuchtmelder und Joysticks
>
Sicherheitsschalter
>
Harmony XPE
Weitere Suchbegriffe:
Trittschalter
,
Tretschalter
,
Sicherheitsschalter
,
Sicherheits-Fußschalter
,
Sicherheitsfussschalter
,
Pedalschalter
,
Pedale
,
Harmony
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 131,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,06*
€ 155,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,60*
€ 154,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,62*
€ 151,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,24*
€ 150,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,72*
€ 141,28
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.