Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierstoffgehäuse NZM2-XCI43-TVDVR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-85203522
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     271529
EAN/GTIN:
     4015082715298
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter

Isolierstoffgehäuse NZM2-XCI43-TVDVR

Isolierstoffgehäuse Ci, Schutzart IP65, HxBxT=375x250x225mm, für NZM Baugröße 2, Schutzklasse 2, schlagfestes Polycarbonat, Schalter-Türkupplungsdrehgriff rot/gelb inklusive, Montageplatte vorgebohrt für Schalter und optionale PE/N-Klemmen, Gehäuseabdeckung vorbereitet für Drehgriff, Kappe transparent rauchgrau, Laschen für die Wandmontage, einschließlich Kabeleinführungsflansch oben und unten sowie Kabeleinführungstülle.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
250 mm
Höhe:
375 mm
Tiefe:
225 mm
Mit transparentem Deckel:
ja
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 263,69*
€ 295,13*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 267,00*
€ 300,69*
Frei Haus
ab € 281,45*
€ 314,89*
€ 5,95*
ab € 285,97*
€ 319,78*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 294,48*
€ 328,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,35*
€ 390,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,04*
€ 389,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,70*
€ 379,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,94*
€ 371,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,48*
€ 350,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.