Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-85171187 Herst.-Nr.: 78641101 EAN/GTIN: 4013902885558 |
| |
|
| | |
| Sicherungslasttrenngehäuse AKi-T 411 NH-Sicherungs-Lasttrennschaltergehäuse, Industrie Qualität, IP65 (bei Verwendung entsprechender Kabeleinführungen), 1 x NH 1-Sicherungs-Lasttrennschalter, montiert auf Montageplatte, Bemessungsstrom 224 A, Schraubanschluss M10, PE/N-Klemme M10, mit IP54 Anbaustutzen, mit Isolierstopfen, mit transparentem Deckel Abmessungen: 300 x 600 x 210mm Weitere Informationen: | | Ausstattung des Sicherungslasttrenngehäuses: | mit Sicherungslasttrennschalter | Polzahl: | 3 | Bemessungsbetriebsstrom Ie: | 224 A | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: | 690 V | Bemessungsisolationsspannung Ui: | 690 V | Baugröße der Sicherungseinsätze: | NH1 | Mit Sicherungsüberwachung: | nein | Gehäusebreite: | 300 mm | Gehäusetiefe: | 210 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 317,18* | € 372,90* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 322,18* | € 378,06* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 326,44* | € 382,21* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 328,56* | € 385,93* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 336,75* | € 395,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|