Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-85171088 Herst.-Nr.: 73913101 EAN/GTIN: 4013902885213 |
| |
|
| | |
| Kleinverteiler AKi 14-3S Steckdosenkombination, mit Schutzart IP44, geeignet zum kundenseitigen Einbau von Reiheneinbaugeräten, mit eingebauten, auf PE-/N-Klemme vorverdrahteten Steckdosen, hohe mechanische Belastbarkeit, temperaturunempfindlich, kombinierbar, halogenfrei Leitungseinführungen: oben: Vorprägung 15 x M20, 2 x M20/25, 1 x M32/40 unten: Vorprägung 15 x M20, 2 x M20/25, 1 x M32/40 links: Vorprägung 12 x M20, 3 x M25/32 rechts: Vorprägung 12 x M20, 3 x M25/32, verfügbare Teilungseinheiten: 14 beschreibung closer" >bestückt mit: 4 x Schutzkontakt(R)-Steckdose (frontseitig), 230V. Weitere Informationen: | | CEE-Steckdose - 16 A: | 2x16A5p400V | CEE-Steckdose - 32 A: | ohne | CEE-Steckdose - 63 A: | ohne | CEE-Steckdose - 125A: | ohne | Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: | 4 | Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze: | 14 | Verlustleistung: | 29,5 W | Absicherung: | ohne | FI-Schutzschalter: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 186,91* | € 225,48* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 192,08* | € 232,43* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 198,23* | € 237,59* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 204,12* | € 244,79* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 216,02* | € 260,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|