|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-83864945 Herst.-Nr.: 160692A0 EAN/GTIN: 4047976606924 |
| |
|
|  |  |
 | Home Control Unit anthrazit, AES-128 HmIP-HCU1-A Vom kleinen Smart Home bis zur großen, maximal erweiterbaren Zukunftslösung: Alles das ermöglicht Ihnen die Home Control Unit. Die flexibelste Homematic IP Zentrale erfüllt heutige und zukünftige Wünsche an Ihr individuelles Smart Home. Die Homematic IP Home Control Unit ist der zentrale Ort für Ihre Smart-Home-Geräte. Integriert werden können sowohl bis zu 120 Funk-Komponenten als auch hunderte verdrahtete Wired-Geräte (über einen anschließbaren Wired Access Point). Weitere Informationen:  |  | Montageart: | Tischgerät/Wandmontage | Art der Internetverbindung: | sonstige | Power over Ethernet: | ja | Anzahl der Module: | 1 | Max. Anzahl der unterstützten Geräte: | 350 | Anzahl der USB-Ports: | 2 | Bussystem KNX-Funk: | nein | Unterstützt Protokoll für KNX: | nein | Unterstützt Protokoll für RTS: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 232,47* | € 277,49* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,00* | ab € 233,26* | € 278,08* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 2,90* | ab € 234,84* | € 280,19* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 233,16* | € 280,21* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 241,87* | € 289,23* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|