|  |
 |
| Artikel-Nr.: 252-158230 Herst.-Nr.: 160692A0 EAN/GTIN: 4047976606924 |
| |
|
|  |  |
 | eQ-3 HomeMatic Home Control Unit HmIP-HCU1-A anthrazit Die smarte Zentrale für zuhause Mit der HomeMatic IP Home Control Unit HmIP-HCU1-A wird dein Zuhause smart! Diese zentrale Einheit ist das Herzstück deines intelligenten Heims. Vernetze deine Geräte wie Lampen, Rollläden und Thermostate ganz einfach und steuere sie bequem per App von deinem Smartphone oder Tablet aus. Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 510 g | Hersteller: | eQ-3 | Maße (B x H x T): | 96 x 173 x 96 mm | Produktart: | Zentralen/Gateways | Produktfarbe: | grau/anthrazit | WLAN: | ja | Zusätzlicher Lieferumfang: | Homematic IP Home Control Unit, Steckernetzteil, Netzwerkkab |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Smart Home, Zentralen, eQ-3 |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 232,47* | € 277,49* |  |  |  | Lager 252 | |  | |  |  | € 5,00* | ab € 233,26* | € 278,08* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 2,90* | ab € 234,84* | € 280,19* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 233,16* | € 280,21* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 241,87* | € 289,23* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 252 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 252 |  | Versand: Lager 252 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|