|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-82667504 Herst.-Nr.: 3640/4 EAN/GTIN: 8023903397666 |
|
|
|  |  |
 | Säule iKall alu 4 Module 117cm 3640/4 Säule iKall und Ultra aus Aluminium in stahlfarbener Lackierung. Inkl. Regendach sowie Fussplatte für die Bodenbefestigung. 4 Module. Abmessungen: 180x1170x75mm. Weitere Informationen:  |  | Briefkasten anreihbar: | nein | Infoschild anreihbar: | ja | 230 V-Integration: | nein | Beleuchtung integrierbar: | nein | Werkstoff: | Aluminium | Montageart: | freistehend | Anzahl der Modulplätze: | 4 | Farbe: | grau | Höhe: | 1170 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 990,90* | € 1.114,21* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 992,44* | € 1.114,75* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.004,87* | € 1.124,89* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|