Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säule iKall alu 4 Module 117cm 3640/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Säule iKall alu 4 Module 117cm 3640/4
Artikel-Nr.:
     3517B-82667504
Hersteller:
     Comelit Group
Herst.-Nr.:
     3640/4
EAN/GTIN:
     8023903397666

Säule iKall alu 4 Module 117cm 3640/4

Säule iKall und Ultra aus Aluminium in stahlfarbener Lackierung. Inkl. Regendach sowie Fussplatte für die Bodenbefestigung. 4 Module. Abmessungen: 180x1170x75mm.
Weitere Informationen:
Briefkasten anreihbar:
nein
Infoschild anreihbar:
ja
230 V-Integration:
nein
Beleuchtung integrierbar:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Montageart:
freistehend
Anzahl der Modulplätze:
4
Farbe:
grau
Höhe:
1170 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 990,90*
€ 1.114,21*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 992,44*
€ 1.114,75*
Frei Haus
ab € 1.004,87*
€ 1.124,89*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.114,21*
€ 1.325,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.104,44*
€ 1.314,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.062,97*
€ 1.264,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.033,38*
€ 1.229,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 990,90*
€ 1.179,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.