Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modulrahmen Vandalcom 3Mod.dkgr 3161/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modulrahmen Vandalcom 3Mod.dkgr 3161/3
Artikel-Nr.:
     6012C-82666342
Hersteller:
     Comelit Group
Herst.-Nr.:
     3161/3
EAN/GTIN:
     8023903029888
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen 1 fach
abdeckrahmen

Modulrahmen Vandalcom 3Mod.dkgr 3161/3

Aus Aluminiumdruckguss und für den Ausseneinsatz mit speziellen staubbeständigen Lacken beschichtet. Dunkelgrau, 3 Module. Abmessungen 143x367x18mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Diebstahlsicherung integrierbar:
ja
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
anthrazit
Montageart:
Einbau
Breite:
143 mm
Höhe:
367 mm
Tiefe:
18 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 157,40*
€ 193,25*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 158,27*
€ 193,70*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 162,98*
€ 199,42*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,42*
€ 237,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,84*
€ 236,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,34*
€ 232,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,82*
€ 227,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,98*
€ 193,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.