Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-82254899 Herst.-Nr.: 4000-76070-1015000 EAN/GTIN: 4048879752466 |
| |
|
|  |  |
 | LED Modul klar 4000-76070-1015000 Modlight70 Pro LED Modul klar Eingang 24VDC Schutzart IP 65 Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. Weitere Informationen:  |  | Funktion: | Dauerlicht | Außendurchmesser: | 70 mm | Spannungsart: | DC | Leuchtmittel: | LED | Gehäusefarbe: | weiß | Schutzart (IP): | IP65 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 24 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 23,85* | € 32,18* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 24,41* | € 33,52* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 25,71* | € 34,86* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 28,11* | € 37,53* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 28,83* | € 38,62* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|