|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-81965785 Herst.-Nr.: SCN-LED55.01 EAN/GTIN: 4251916111519 |
| |
|
|  |  |
 | LED Anzeige rws/glänzend SCN-LED55.01 KNX LED Anzeige 55, Reinweiß glänzend. Ausführung mit 12 RGB-LEDs. Passend für 55 mm Schalterprogramme z. B. MDT Sortiment 55 oder GIRA Standard 55, E2, E22, Event, oder BERKER S1, B3, B7 oder JUNG A 500, A PLUS, A CREATION, AS 500, A 550, A FLOW oder MERTEN 1M, M-Smart, M-Plan, M-Pure. 12 schaltbare RGB Status-LEDs. Mittiges Schriftfeld mit Deckfolie zur individuellen Beschriftung. Weitere Informationen:  |  | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | ohne | Funk bidirektional: | nein | Ausführung: | Meldetableau | Montageart: | Unterputz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 92,29* | € 115,53* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 92,62* | € 116,53* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 94,35* | € 118,09* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 96,54* | € 120,81* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 96,41* | € 121,39* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|