|  |
 |
| Artikel-Nr.: 262-C401B64 Herst.-Nr.: SCN-LED55.01 EAN/GTIN: 4251916111519 |
| |
|
|  |  |
 | Meldetableau UP KNX ws LED SCN-LED55.01 Weitere Informationen:  |  | Andere Bussysteme: | ohne | Ausführung: | Meldetableau | Bezeichnungsfeld: | ja | Display: | LED | Farbe: | weiß | KNX: | ja | Mit Busankopplung: | ja | Montageart: | Unterputz | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 | Schutzart (IP): | IP20 | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Anzeige, Bedientableau, Bussystem-Melde-/Bedientableau, Farbdisplay, Info-Terminal, Melde- und Bedientableau, Meldetableau, Minitableau, Panel, Tableau, Touchdisplay, Touchpanel, Touchscreen |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 262 | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 91,70* | € 114,89* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 92,48* | € 115,81* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 93,70* | € 117,24* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 95,82* | € 119,83* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 96,27* | € 120,40* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 262 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 262 |  | Versand: Lager 262 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 1.000,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|